曜日別特売

ISO 7388-1 アーバアダプタ

ISO 7388-1 アーバアダプタ - サンドビックISO 7388-1 アーバアダプタ - サンドビックISO 7388-1 アーバアダプタ - サンドビックISO 7388-1 アーバアダプタ - サンドビックISO 7388-1 アーバアダプタ - サンドビックISO 7388-1 アーバアダプタ - サンドビック
機械主軸ISO7388/1内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
テーパー
寸法l1(mm)
寸法lc(mm)
寸法D5t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10989002A1B05-40 16 0350.9ISO40351736
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989736A1F05-50 60 0706.9ISO507040127
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989011A1B05-40 16 1001.8ISO401001736
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989027A1B05-40 22 0351ISO40351948
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989036A1B05-40 22 1001.9ISO401001948
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989045A1B05-40 27 0351.1ISO40352148
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989054A1B05-40 27 1002.4ISO401002160
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989063A1B05-40 32 0501.6ISO40502478
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989072A1B05-50 22 0352.8ISO50351948
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989081A1B05-50 22 1003.7ISO501001948
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989097A1B05-50 27 0353ISO50352160
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989106A1B05-50 27 1004.4ISO501002160
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989115A1B05-50 32 0353.2ISO50352478
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989124A1B05-50 32 1005.6ISO501002478
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989133A1B05-50 40 0503.9ISO50502789
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする