曜日別特売

ISO 7388-1 ERコレットチャック

ISO 7388-1 ERコレットチャック - サンドビックISO 7388-1 ERコレットチャック - サンドビック
機械主軸ISO7388/1クーラントセンタースルーおよびスルーフランジ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーパー
寸法dmt min(mm)
寸法dmt max(mm)
寸法D21(mm)
寸法l1(mm)
質量(kg)
コレットサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10989212A1B14-40 16 070ISO400.51028700.9ER16
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989221A1B14-40 16 100ISO400.510281001ER16
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989237A1B14-40 20 070ISO4011334700.9ER20
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989246A1B14-40 20 100ISO40113341001.3ER20
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989255A1B14-40 25 070ISO401.51642701ER25
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989264A1B14-40 25 100ISO401.516421001.3ER25
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989273A1B14-40 32 070ISO4022050701ER32
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989282A1B14-40 40 070ISO4032663701ER40
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989291A1B14-50 20 070ISO5011334702.8ER20
20,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989307A1B14-50 20 100ISO50113341003.2ER20
20,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989316A1B14-50 25 070ISO501.51642702.9ER25
20,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989325A1B14-50 25 100ISO501.516421003.2ER25
20,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989334A1B14-50 32 070ISO5022050702.9ER32
20,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989343A1B14-50 32 100ISO50220501003.2ER32
20,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10989352A1B14-50 40 070ISO5032663702.8ER40
20,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする