曜日別特売

ビッグプラスISO Coromant Capto(R) アダプタ

ビッグプラスISO Coromant Capto(R) アダプタ - サンドビックビッグプラスISO Coromant Capto(R) アダプタ - サンドビックビッグプラスISO Coromant Capto(R) アダプタ - サンドビックビッグプラスISO Coromant Capto(R) アダプタ - サンドビックビッグプラスISO Coromant Capto(R) アダプタ - サンドビックビッグプラスISO Coromant Capto(R) アダプタ - サンドビックビッグプラスISO Coromant Capto(R) アダプタ - サンドビックビッグプラスISO Coromant Capto(R) アダプタ - サンドビック
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーパー
カップリングサイズ
クーラント
寸法D5t(mm)
寸法D1(mm)
寸法D21 max(mm)
寸法l1(mm)
寸法l21(mm)
寸法l22(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10991276C3-390.540-50 030AISO50C3センタースルーおよびスルーフランジ32-803035-2.6
70,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10993936C4-390.540-50 030AISO50C4センタースルーおよびスルーフランジ40-803035-2.6
74,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
10998303C5-390.540-50 030AISO50C5センタースルーおよびスルーフランジ50--3035-2.6
77,900
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11003325C6-390.540-50 050AISO50C6センタースルーおよびスルーフランジ63-805035-2.6
81,800
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11007333C8-390.540-50 070AISO50C8センタースルーおよびスルーフランジ80-807035-3.7
89,600
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60789836C3-390.540-50060----------
70,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60789845C4-390.540-50060----------
74,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60789854C5-390.540-50070----------
77,900
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60789863C6-390.540-50100----------
81,800
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60789872C8-390.540-50120----------
89,600
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10991267C3-390.540-40 030ISO40C3センタースルー32-503035-0.8
50,400
取扱い終了
返品不可
10993927C4-390.540-40 040ISO40C4センタースルー40-504035-0.8
53,200
取扱い終了
返品不可
10998294C5-390.540-40 050ISO40C5センタースルー50-505035-0.8
55,900
取扱い終了
返品不可
11003316C6-390.540-40 085ISO40C6センタースルー6350-85-352.3
58,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする