曜日別特売

DIN 2079 Coromant Capto(R)アダプタ

DIN 2079 Coromant Capto(R)アダプタ - サンドビックDIN 2079 Coromant Capto(R)アダプタ - サンドビックDIN 2079 Coromant Capto(R)アダプタ - サンドビック
テーパー40寸法dthM12クーラントなし内容量1個
注意
※トルクレンチで組付スクリューを締付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D5t(mm)
寸法Dhc(mm)
寸法dmm(mm)
寸法l1(mm)
寸法l21(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10991215C3-390.34705-40 0601103266.788.886010
180,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10993866C4-390.34705-40 0701104066.788.887010
190,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする