曜日別特売

VDI Coromant Capto(R) クランプユニット

VDI Coromant Capto(R) クランプユニット - サンドビックVDI Coromant Capto(R) クランプユニット - サンドビックVDI Coromant Capto(R) クランプユニット - サンドビックVDI Coromant Capto(R) クランプユニット - サンドビックVDI Coromant Capto(R) クランプユニット - サンドビックVDI Coromant Capto(R) クランプユニット - サンドビックVDI Coromant Capto(R) クランプユニット - サンドビックVDI Coromant Capto(R) クランプユニット - サンドビック
内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大クーラント圧(bar)
寸法dmm(mm)
カップリングサイズ
寸法b21(mm)
寸法hry(mm)
寸法h2(mm)
寸法l1z(mm)
寸法l4(mm)
寸法b2(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10992091C3-LC2030-00060M8030C3383461604450左勝手
176,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10992107C3-LC2030-41020M8030C3-3057--74左勝手
180,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63687114C3-NC3000-V50-035----------
84,600
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
10992746C3-RC2030-00060M8030C3383461604450右勝手
176,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10992755C3-RC2030-41020M8030C3-3057--74右勝手
180,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63676508C4-LC2040-00075M----------
180,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
63687175C4-NC3000-V40-030----------
84,600
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60704025C6-LC115-130L----------
348,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63751408C10-LC140-205L----------
436,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
10992116C3-LC2030-41030M8030C3-3057--73左勝手
176,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10992764C3-RC2030-41030M8030C3-3057--73右勝手
176,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63710336C4-LC2050-00065M----------
180,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
63687166C4-NC3000-V30-060----------
84,600
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69475114C5-LC090-130L---------左勝手
259,000
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
60704034C6-LC140-165L----------
348,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63751478C10-RC140-205L----------
436,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
10995616C4-LC2040-51030M8040C4-3875--86左勝手
180,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63687184C4-NC3000-V50-040----------
84,600
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63710485C4-RC2040-00075M----------
180,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69475132C5-RC090-130L---------右勝手
259,000
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
60704043C6-LC140-205L----------
348,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995625C4-LC2040-51040M8040C4-3875--86左勝手
180,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63710494C4-RC2040-51030M----------
180,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
63687358C5-NC3000-V50-050----------
95,100
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60704052C8-LC140-165L----------
378,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63710510C4-RC2040-51040M----------
180,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
63687367C5-NC3000-V60-050----------
95,100
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60704061C8-LC140-205L----------
378,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63710519C4-RC2050-00065M----------
180,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
11000421C5-LC2040-53030M8040C5-4182--99左勝手
200,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63687525C6-NC3000-V40-090----------
99,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60704077C6-RC115-130L----------
348,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63710580C5-LC2040-00085M----------
200,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
11000437C5-LC2040-53040M8040C5-4182--99左勝手
200,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63687534C6-NC3000-V60-050----------
99,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60704086C6-RC140-165L----------
348,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63727906C3-NC3000-V30-035----------
84,600
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
63710589C5-LC2050-00085M----------
200,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
11000455C5-LC2050-53030M8050C5-4386--99左勝手
200,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11001882C5-RC2050-53030M8050C5-4386--99右勝手
200,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60704095C6-RC140-205L----------
348,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63727915C3-NC3000-V40-030----------
84,600
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
11000464C5-LC2050-53040M8050C5-4386--99左勝手
200,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63710598C5-LC2060-00075M----------
200,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
11001891C5-RC2050-53040M8050C5-4386--99右勝手
200,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60704104C8-RC140-165L----------
378,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11000491C5-LC2060-43040M8060C5-5394--99左勝手
200,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63710756C5-RC2040-00085M----------
200,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
11001925C5-RC2060-43040M8060C5-5394--99右勝手
200,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60704113C8-RC140-205L----------
378,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする