CoroMill(R) Plura超硬エンドミル コーナR付スクエア5枚刃

CoroMill(R) Plura超硬エンドミル コーナR付スクエア5枚刃 - サンドビックCoroMill(R) Plura超硬エンドミル コーナR付スクエア5枚刃 - サンドビック
刃径(Φmm)25材質1620刃数5ねじれ(mm)71.00内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Dc(mm)
寸法d4(mm)
寸法dmm(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法rε(mm)
最大切込みap(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11019635R216.25-25050GCK54P25242515680355.0
105,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11019644R216.25-25050ICK54P25242515680454.0
105,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする