曜日別特売

高圧温水洗浄機 ステンレスボディ

高圧温水洗浄機 ステンレスボディ - 洲本整備機

余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。
灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。
火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。
点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。
洗浄の温度・水量・圧力を自在に可変出来るので、洗浄用途や状況に応じてフレキシブルに対応出来ます。
高級ステンレスボディー採用。排気トップを標準装備。
貯湯ボイラーと貫流ボイラーの組合せで、熱効率90%を実現。貯湯ボイラーで予熱された水を洗浄ポンプで内部の外側ヒートコイルに送り、更に再予熱されて内側ヒートコイルに圧送されるダブルコイル方式を採用。
沸き上がりが早く、抜群の洗浄温度安定性が得られるので、連続運転時の洗浄能率が違います。
他の機種同様、多重の安全対策により、安心して高圧高温水洗浄及びスチーム混じりの高温水洗浄が出来ます。

用途
営業車輌、業務用車輌などの洗車。
冷凍車等の洗浄から、庫内の除菌洗浄や臭気の除去。
食品工場やレストランなどの設備、器具洗浄や床、壁などの除菌洗浄。
病院や老人ホームの厨房などでの除菌洗浄、関係車輌、外壁や網戸の洗浄。
各種工場内の設備、器具(フィルターを含む)、商品や部品などの洗浄。
付属品
洗浄ガン:スパットガン(インサート付)、1/4×800、引金レバー安全ロック機構付
洗浄ホース:3/8×10m
安全装置
バーナーコントロール:炎感知装置、光電管(フレームアイ)・温度調節機(電子サーモスタット)・過熱防止器(バイメタル式)
過負荷保護装置:自己保持回路、サーマルリレー
漏電装置:漏電遮断機(30mA)
電源(V)三相AC200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)728×765×1063モーター出力(kW)2.2使用燃料白灯油燃料消費量(L/h)約5吐出圧力(MPa)2~11.78(20Kgf/cm2~120Kgf/cm2)乾燥質量(kg)170燃料タンク容量(L)有効28電動機三相200V/2.2kWポンプ三連プランジャーポンプ(セラミックス)ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)3/8×10m吐出量(L/H)700洗浄温度(℃)15-110凍結防止AC200V U型ヒーター100W凍結防止サーモ付内容量1台
注意
※吐水圧力は最高時の表示です。常圧は5~10Kg/cm2低くなります。
(圧力可変式となります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10783814SHC-Z3
1,100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする