曜日別特売

MPチップソーBS165

MPチップソーBS165 - サンコー(サンコーミタチ)
(1件のレビュー)
用途各種軟鋼材用切断対象各種軟鋼材取付穴径(Φmm)20(鋸)トラスコ品番791-9867適合機種小型チップソー切断機[HSC165N]刃数40径(Φmm)165(鋸)刃厚(mm)1.6内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10769875BS-165
8,900
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10769875
2014-06-14
用途: アルミの切断
株式会社 シーキューサービス

お値段は多少お高い感があるが、薄物(もちろん厚物も)を切るとき特にアングルを極、短く切りたいとき、他のチップソーでは
材料が吹っ飛んで怖いが、多少面倒を見ながら切断すると、これは飛びづらい。いつもこの刃を購入使用している。
お値段がもうちょこっとでも安いと良いのだが。ま、いいか。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする