曜日別特売

充電式丸ノコ

充電式丸ノコ - BLACK&DECKER
(1件のレビュー)

どこでも木材の直線カットが可能。本格的充電式ノコ。
直線カットに適した充電式タイプで、切断面を確認できる「サイトラインウィンドウ」、正確な切断を助ける「刃先インジケーター」を採用。サイドハンドル付きでより安全に作業できます。
十分な作業量を確保できる高容量バッテリーで、約500回も再充電可能です。

バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)1.7チップソー外径(Φmm)135チップソー内径(Φmm)10回転数(min-1[r.p.m])2200最大切断能力(mm)(90°)41、(45°)28、(木工)41充電時間(分)40バッテリーニカド充電池バッテリー数2質量(kg)2.9(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×190×230付属品14.4Vスライド式充電池×2、急速充電器、16P135mmチップソー(73-280G)、40P135mmチップソー(73-281G)、平行定規、ブレードレンチ刃の種別専用、〈取付)六角レンチスイッチ単速作業量(目安)最大約70カット(2×4材)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10770462SX7500
21,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10770462
2009-11-02
用途: 木材のカット

扱いやすいです。バッテリタイプですが、重さも気になりません。
むしろ、コードの取り回しに気を使う必要がなく楽です。
材料の位置を変えず、自分が動いた方が効率的な場合には、バッテリータイプが便利ですね。
通常の丸ノコと比べると、切り込み深さがネックになる可能性もありますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする