曜日別特売

油性ツインマーカー細・太

油性ツインマーカー細・太 - パイロット油性ツインマーカー細・太 - パイロット油性ツインマーカー細・太 - パイロット油性ツインマーカー細・太 - パイロット油性ツインマーカー細・太 - パイロット油性ツインマーカー細・太 - パイロット油性ツインマーカー細・太 - パイロット油性ツインマーカー細・太 - パイロット
(11件のレビュー)

ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マステにもしっかり書けるスペック。
ペン先は細字丸芯+太字平芯があります。太字平芯は最大65mmの筆記幅ではっきりと書けます。
倉庫内での段ボールへ筆記など、よく目立たせたい際には本商品の平芯がおすすめです。

用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品エコマーク認定認定グリーン購入法適合
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※幼児の手の届く所に置かないでください。
※換気をよくし、使用後は必ずキャップを閉めてください。
※激しく振ったりショックを与えたりするとインキが漏れる場合があります。
※(衣服などに)インキが付くと落ちませんのでご注意ください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※油性タイプのインキは可燃性ですので、火気にご注意ください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インク色
商品タイプ
タイプ
線幅(mm)
インク
詰め替えインク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10773962PMFN75KFB-5B1パック(5本)ブラック使い切り本体ツイン細1.0 太6.5油性染料MN-35RF-(インキ色)
750
479
527(税込)
当日出荷
10773926PMFN15KFB-B1本ブラック使い切り本体ツイン細1.0 太6.5油性染料MN-35RF-(インキ色)
150
99
109(税込)
当日出荷
10773935PMFN15KFB-R1本使い切り本体ツイン細1.0 太6.5油性染料MN-35RF-(インキ色)
150
99
109(税込)
当日出荷
28618739MFN-15FB-B1本ブラックインク補充式本体ツイン細1.0 太6.5油性染料MN-35RF-(インキ色)
150
129
142(税込)
当日出荷
28618766MFN-15FB-L1本ブルーインク補充式本体ツイン細1.0 太6.5油性染料MN-35RF-(インキ色)
150
129
142(税込)
当日出荷
28618827MFN-15FB-R1本レッドインク補充式本体ツイン細1.0 太6.5油性染料MN-35RF-(インキ色)
150
129
142(税込)
当日出荷
28618757MFN-15FB-G1本グリーンインク補充式本体ツイン細1.0 太6.5油性染料MN-35RF-(インキ色)
150
取扱い終了
代替品有
28618836MFN-15FB-V1本バイオレットインク補充式本体ツイン細1.0 太6.5油性染料MN-35RF-(インキ色)
150
取扱い終了
代替品有
10773944MFN-15FB-Y1本イエロー使い切り本体ツイン細1.0 太6.5油性染料MN-35RF-(インキ色)
150
取扱い終了
代替品有
28618748MFN-15FB-BN1本ブラウンインク補充式本体ツイン細1.0 太6.5油性染料MN-35RF-(インキ色)
150
取扱い終了
代替品有
28618775MFN-15FB-LB1本ライトブルーインク補充式本体ツイン細1.0 太6.5油性染料MN-35RF-(インキ色)
150
取扱い終了
28618818MFN-15FB-P1本ピンクインク補充式本体ツイン細1.0 太6.5油性染料MN-35RF-(インキ色)
150
取扱い終了
24758415MFN-120FB-8C1セット(8色)8色(ブラック・レッド・ブルー・グリーン・バイオレット・ピンク・イエロー・ブラウン)インク補充式本体ツイン細1.0 太6.5油性染料MN-35RF-(インキ色)
1,200
取扱い終了
53381117MFN-180FBN-12C1セット(12色)-使い切り本体----
1,800
取扱い終了
28618809MFN-15FB-O1本オレンジインク補充式本体ツイン細1.0 太6.5油性染料MN-35RF-(インキ色)
150
取扱い終了
28618784MFN-15FB-LBN1本ライトブラウンインク補充式本体ツイン細1.0 太6.5油性染料MN-35RF-(インキ色)
150
取扱い終了
28618793MFN-15FB-LG1本ライトグリーンインク補充式本体ツイン細1.0 太6.5油性染料MN-35RF-(インキ色)
150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28618757MFN-15FB-G68515380MFN-15FB-GNMFN-15FB-G 油性 ツインマーカー 細・太 パイロット 68515380油性 ツインマーカー 細・太パイロット1本
139
税込153
品番が変更になりました
28618836MFN-15FB-V79952025MFN-15FB-VNMFN-15FB-V ツインマーカー 細・太 パイロット 79952025ツインマーカー 細・太パイロット1本
129
税込142
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773944MFN-15FB-Y79952016MFN-15FB-YNMFN-15FB-Y ツインマーカー 細・太 パイロット 79952016ツインマーカー 細・太パイロット1本
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28618748MFN-15FB-BN68515364MFN-15FB-BNNMFN-15FB-BN 油性 ツインマーカー 細・太 パイロット 68515364油性 ツインマーカー 細・太パイロット1本
139
税込153
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 加工品へのマーキング
運輸・通信業

通常、加工時のマーキングや
組み合わせ記号の仮書きには
ダーマトを使用していますが、
当方への商品提案で安売りしていたので
使ってみました。
使用感は悪くないので、他の色も
セール価格なら試してみたいです。

対象商品 : 28618766
2022-11-22
用途: 耐久性抜群です。
製造業

耐久性抜群、手汚れと廃棄物処理にエコ性を加味すれば。ロングセラー商品になると、思います

対象商品 : 28618766
2022-02-03
用途: 金型に字を書くとき

クラフトテープにも書けますし、金属の表面に多少油がついていても書けます。

対象商品 : 28618836
2020-07-30
用途: 表示業務に

部材への表示に使用しています。発色が良く、書きやすいので、品番を指定して購入しています。一つだけ難点があるとすれば、軸が太すぎるので、収納がかさばる事ぐらいです。これからも取り扱いしていただきたいです

対象商品 : 10773926
2020-02-07
用途: ビニールハウスで使用
高橋農園農・林・水産業

他メーカーのマーカーをメインで使っていますが大きさがちょうどいいので作業着のポケットに入れて使っています

対象商品 : 10773962
2018-02-22
用途: 仕分作業で段ボールなどに使用
製造業

油性マーカーでは一番気に入っている。ボディ形状、ペン先の固さ具合、耐久性などなど。今回は補充インクといっしよに購入しました。おすすめです。

対象商品 : 10773962
2015-10-25
用途: ビニール袋に文字を書く。

ペン先の耐久性良好。ビニール袋に文字を書いてもにじまない、消えない、撥水しない。インク補充もできて経済的です。

対象商品 : 10773962
2015-10-25
用途: ビニール袋に字を書く

優れものです。ペン先の耐久性もよく、変ににじまない。ビニールに文字を書くと、消えたりにじんだり、撥水する事がありません。インク補充出来るところも経済的です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする