オーエッチ工業
ステンレスハンマー
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
SUS304
材質(柄部)
SUS304
主な用途
打ち込み作業
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10807955
SUS-10
25
270
#1
94
820
¥
29,445
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
10807964
SUS-15
29
280
#1 1/2
104
1050
¥
30,780
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください