オーエッチ工業
ステンレスソフトハンマー
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
ポリエチレン
材質(柄部)
SUS304
主な用途
打ち込み作業
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10807973
SUF-10
32
270
#1
105
780
¥
33,450
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10807982
SUF-15
38
280
#1 1/2
114
930
¥
35,465
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください