360LEDバルブダブル S25

360LEDバルブダブル S25 - DELTA(デルタ)
(15件のレビュー)

テール・ブレーキランプを今流行りの省電力、強発光L.E.D化。
13ポイントL.E.Dで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。

用途ストップ&テールランプタイプS25電圧(V)12フィラメントダブルLED使用数(個)13消費電力(W)1.8内容量1個
注意
※ウインカーに使用する際は別売メタルクラッド抵抗が必要となります。
※DC12V車専用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10774373D-555つばなし違いピン(BAY15D)ホワイト
2,000
取扱い終了
10774382D-559つばなし違いピンレッド
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10774373
2018-10-04
用途: バイクの部品
河内金型製作所製造業

セロー225wにて使用、問題なく使えていると思う。

対象商品 : 10774373
2017-08-31
用途: AF61 Todayのテールに
その他業種

当方AF61を所有しており、年々発電容量が不足してきているので、LED化を決め、こちらを購入しました。明るさはリフレクタにもよるとは思いますが、AF61では充分な明るさでしたが、元々がバイク用ではないにしても、振動でストップランプがチラついたりしているので、評価をひとつ下げさせていただきました。

対象商品 : 10774373
2016-11-22
用途: 車のテールランプ

とても暗いです。後続車にわかりづらく危険なので普通の電球に戻しました。

2が参考にしています
対象商品 : 10774382
2015-12-11
用途: トラック
司商店運輸・通信業

良い

2015-03-13
用途: 交換

WタイプLED 探していたので、ほっとしています。

対象商品 : 10774373
2016-02-18
用途: バイクのテルランプ交換
その他業種

LEDであるので、発熱が少なくて済んでいる。
テールランプカバーが熱くならないでいる。

対象商品 : 10774373
2015-09-11
用途: ダブル球の交換
その他業種

取り付け、作動確認ができました。

対象商品 : 10774373
2015-05-22
用途: ストップランプ

暗すぎる 点いているかわからない 絶対買ったらダメ

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする