オーエッチ工業
ステンレスソフトハンマー用替ヘッド
ステンレスソフトハンマー用替えヘッド
種類
ハンマー替ヘッド
材質(頭)
ポリエチレン
寸法H2(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法W1(Φmm)
寸法W2(Φmm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10807991
SUF-10H
30
32
20
#1
¥
1,685
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
10808007
SUS-15H
32
38
25
#1 1/2
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください