曜日別特売

電動ドライバー用ソケットビット(S)

電動ドライバー用ソケットビット(S) - TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S) - TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S) - TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S) - TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S) - TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S) - TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S) - TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S) - TRUSCO
(27件のレビュー)

面接触の為、ボルトナットをいためません。
花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。
六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。
6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。

用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75内容量1丁
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
軸径(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08381387TEF-8S86.3575
610
459
505(税込)
当日出荷
08381161TEF-10S106.3575
660
499
549(税込)
当日出荷
08381195TEF-12S126.3575
730
549
604(税込)
当日出荷
08381414TEF-13S136.3575
740
559
615(税込)
当日出荷
08381222TEF-14S146.3575
750
569
626(税込)
当日出荷
08381256TEF-17S176.3575
1,170
879
967(税込)
当日出荷
08381292TEF-19S196.3575
1,190
899
989(税込)
当日出荷
08381457TEF-21S216.3575
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
08381362TEF-24S246.3575
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08381222
2024-08-02
用途: アルミ製木戸の高さ調整。
サービス業

長さも短く、大きさもコンパクトで電動のほかハンドルラチェットレンチでも使い易い。

対象商品 : 08381161
2023-12-22
用途: 軽トラのタイヤ交換で
農・林・水産業

タイヤ交換作業に使い安いです。車載レンチでやるのが面倒な時に楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 08381195
2023-12-15
用途: 金属棚の組み立て作業
株式会社掃雲堂卸売・小売業

軽量コンパクトな電動ドライバーと一緒に使うと非常に作業効率が上がります。

対象商品 : 08381362
2023-11-06
用途: グレーチングの取り外し
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社

グレーチング下の溝清掃用に購入。ナットの数が多いので、作業効率が上がりました。

対象商品 : 08381292
2023-09-05
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

この電動ドライバー用ソケットビットは丈夫で差込み部が強度タイプなのでとても扱いやすい。

対象商品 : 08381161
2023-03-31
用途: 試作品の組み立て分解に使用
ロングフィール

試作組み立てにおいてボルト長さは長めを使用していて ナットからのボルトネジ部の飛び出し長さがかなり長く出る時もあり今回購入したソケットビットは、ネジ逃げ奥行きが22mmと深いのでボルト長さを気にせず使えるので重宝出来そうです。

対象商品 : 08381457
2023-03-01
用途: 金型の調整等
製造業

現場からのリクエストでサイズ違いで数本購入しましたが、とても使いやすかったらしく、結局ほぼ全部のサイズを購入。
最近購入したもので、一番いい反応でした。

対象商品 : 08381195
2021-03-16
用途: 仕事
多田 バイクル自動車・二輪車・自転車関連業

安価で高性能で、とてもよいと思いました。また、購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする