曜日別特売

ポリエチレンロープ 大巻き

ポリエチレンロープ 大巻き - ユタカメイクポリエチレンロープ 大巻き - ユタカメイクポリエチレンロープ 大巻き - ユタカメイク
(2件のレビュー)

軽量で水に強く、強力でショックにも強い。発色のよいロープ。

用途荷縛り・一般作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10786763PE-549200ポリエチレンブラック---
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10786772PE-6412200ポリエチレンブラック13.4-コイル巻
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10786781PE-579200ポリエチレン7.7-コイル巻
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10786745PE-539200ポリエチレングリーン7.7-バンド掛巻
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
10786754PE-6312200ポリエチレングリーン13.4-バンド掛巻
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
10786806PE1420014200ポリエチレングリーン183ツ打バンド掛巻
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10786815PE1620016200ポリエチレングリーン243ツ打バンド掛巻
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10786824PE1820018200ポリエチレングリーン293ツ打バンド掛巻
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10786797PE-6712200ポリエチレン---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10786745
2023-09-17
用途: 庭にネットハウス、ネット取付に使用
なしその他業種

屋外で使用開始して2年以上経過するが、十分な耐久性がある。
風雨、紫外線劣化等、全然感じない。

対象商品 : 10786781
2019-08-06
用途: 遮光ネット時
筑紫ヶ丘保育園医療・福祉・介護関連業

とても使いやすくていい。長さもたっぷりあり色々なものに使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする