曜日別特売

キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)

キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構) - TRUSCO
(3件のレビュー)

インパクトドライバーに対応。先端工具の抜け、ゆるみを防止するラチェットロック機構です。
強い締め付けによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
軸径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10778171TKC-1751.5~136.35
6,310
取扱い終了
代替品有
10778162TKC-1700.8~106.35
4,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10778171TKC-17517604767TKC-174TKC-175 キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構) TRUSCO 17604767キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)TRUSCO1個
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10778162
2020-10-04
用途: 充電ドリルへのドリル刃の取り付け

10mmのドリルを締め込んで穴を10箇所程度開けて外そうとしたところロックしてしまい外れず。モンキーで取説通りに外そうとしたところ取り付け軸が抜けてしまいしました。はっきり言って使えませんでした。

3が参考にしています
対象商品 : 10778171
2020-10-13
用途: 角パイプ穴あけ
有限会社清水製作所製造業

厚さ3.2ミリの角パイプに3.5ミリの下穴をあけ、10ミリの穴をあけたところ、キリをロックしたままチャックが壊れた。購入して初めての作業でであった。

2が参考にしています
対象商品 : 10778162
2015-08-06
用途: DIY
建設業・工事業

以前使っていたチャック2個(同じもの)が2回続けて同じ症状(ラバーと鉄の部分がはがれる)で壊れたため違うものを探していました。使い勝手ば非常にいいです。あとは耐久性がどうなのか長く使って行きたいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする