曜日別特売

3636-30 半袖ツナギ服

3636-30 半袖ツナギ服 - アタックベース3636-30 半袖ツナギ服 - アタックベース3636-30 半袖ツナギ服 - アタックベース3636-30 半袖ツナギ服 - アタックベース3636-30 半袖ツナギ服 - アタックベース3636-30 半袖ツナギ服 - アタックベース3636-30 半袖ツナギ服 - アタックベース3636-30 半袖ツナギ服 - アタックベース
(18件のレビュー)

機能多彩のかっこ良さ。
腰部分後ろにラクラクプリーツの採用により、作業をより楽にすることが可能。
脇メッシュで暑い夏にもムレにくい。
携帯電話ポケット付き。
胸ポケットと肩にペン差し付き。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)74質量(g/m2)210生地ツイル名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業袖丈半袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
107854853636-30ブルーM
8,500
6,190
6,809(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107855463636-30モスグリーンM
8,500
6,190
6,809(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107855553636-30モスグリーンL
8,500
6,190
6,809(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107855643636-30モスグリーンLL
8,500
6,190
6,809(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107855823636-30モスグリーン4L
8,500
6,190
6,809(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107855913636-30モスグリーン5L
8,500
6,190
6,809(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107854943636-30ブルーL
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107855033636-30ブルーLL
8,500
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
107855123636-30ブルーEL
8,500
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
107855213636-30ブルー4L
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107855373636-30ブルー5L
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
107855733636-30モスグリーンEL
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10785564
2024-05-12
用途: 鈑金塗装の作業に

2Lを2着注文しましたが、その一つが着てみると明らかに窮屈で、重ねてみても1サイズ小さいので送り返して検査をしてもらいましたが、全く問題ないと言って送り返されました。デザインや着心地が気に入って今まで何着も注文してきましたが、次回ちょっと購入をためらってしまいます。

対象商品 : 10785494
2018-09-21
用途: 犬の散歩時
運輸・通信業

とても満足しています。半袖の続き服は市販では見つけるのが非常に難しく(作業には必ず長袖と安全規則で決まっていいるため)見つかってとても喜んでいます。

対象商品 : 10785555
2018-06-13
用途: バイクや車の整備

身体170センチ、体重63キロでLサイズを購入しました。多少ゆとりをもって着たかったので、このサイズで正解でした。
腰回りもゆったりしていてとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 16761124
2018-05-14
用途: 機械のメンテナンス時

昨年アタックベースの2929-30のLサイズを購入し、今回同じくアタックベースの3636-30のLサイズを購入したら、小さい!!Mサイズかと思うぐらい・・・
同じメーカーを買った意味がない。

1が参考にしています
対象商品 : 10785512
2018-07-27
用途: 自動車修理
鷹岡タクシー株式会社運輸・通信業

大変いいものです満足しています。冬用も考えています。

対象商品 : 16761194
2016-05-16
用途: タイヤ交換
横山タイヤ商会自動車・二輪車・自転車関連業

LLを購入したのですが、大きめで上丈のため短足に見え少し不格好。生地はサラサラしていて良い感じです。
胴回りも大きめなので、ブカブカ状態です。

2が参考にしています
対象商品 : 10785503
2016-08-15
用途: 荷役作業

何度も洗うと縮むのであらかじめ大きいサイズを購入しました。汗をよく吸収するので快適です。

対象商品 : 10785521
2016-08-15
用途: 作業時に着用
安井工務店

申し分ない。裾丈がもう少し短くても良い。太い者が背丈・裾丈が長いとは限らない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする