布粘着テープ No.382M

布粘着テープ No.382M - リンレイテープ布粘着テープ No.382M - リンレイテープ布粘着テープ No.382M - リンレイテープ布粘着テープ No.382M - リンレイテープ布粘着テープ No.382M - リンレイテープ布粘着テープ No.382M - リンレイテープ布粘着テープ No.382M - リンレイテープ布粘着テープ No.382M - リンレイテープ
(149件のレビュー)

コストパフォーマンスを追求した商品です。
軽梱包用に最適な薄手タイプです。
巻芯は再生紙を利用。
文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)

用途軽~重梱包主な用途梱包用基材特殊繊維粘着剤合成ゴム特性強粘着テープ長さ(m)25紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)10テープ厚さ(mm)0.20保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)8.36巻戻し力(N/10mm)0.75引張強度(N/10mm)51.5テープタイプ文字が書ける
注意
※テープが薄いので巻きが小さく感じます
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10784751No.382M1巻50250.20特殊繊維合成ゴム-
オープン
219
241(税込)
当日出荷
10784767No.382M1箱(30巻)50250.20特殊繊維合成ゴム-
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
50331452No.382M1巻25250.20特殊繊維合成ゴム-
オープン
179
197(税込)
当日出荷
50331461No.382M1巻38250.20特殊繊維合成ゴム-
オープン
259
285(税込)
当日出荷
50331477No.382M1巻75250.20特殊繊維合成ゴム-
オープン
369
406(税込)
当日出荷
50331486No.382M1巻100250.20特殊繊維合成ゴム-
オープン
639
703(税込)
当日出荷
68228083No.382M1箱(60巻)25250.20特殊繊維合成ゴム8.36N/10mm
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
68238845No.382M1箱(48巻)38250.20特殊繊維合成ゴム8.36N/10mm
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
68248663No.382M1箱(24巻)75250.20特殊繊維合成ゴム8.36N/10mm
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
68258813No.382M1箱(18巻)100250.20特殊繊維合成ゴム8.36N/10mm
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:149
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10784751
2026-03-04
用途: 荷物の梱包
個人のお客様

しっかりした粘着感で、非常に使い易い。
靴木型の修正にも使ってます。

2025-11-21
用途: 主に梱包
アテック

それなりに使用ですので、困ったことは別にないです。
表面がプラスチックの場合、2,3回はがしてもまた使用できますものでよいかと。
また段ボールケースの場合、観音開きの開端に貼り付けます。
その上から養生テープを貼り付け、片方を剥がしたり、張り付けたりして蓋の開け閉めに使用しています。

対象商品 : 10784751
2025-11-25
用途: 個人の荷物の梱包
その他業種

手でカットでき粘着力も強いほうだと思いますが、切れ端の残りがものすごく出るのでその点が残念です(泣)

対象商品 : 10784751
2026-02-19
用途: 仕事
TOYAMA企画飲食業

いつも使用しています。もう少し値段がやっつければ助かります。

2025-06-02
用途: 粘着力とコスパがいい

粘着力とコスパがいいので、もう5年以上リピートしている商品です。品質が良くないものだと、テープを切った際に糸くずが多く出て使いにくいですが、この商品はまだいい方です(糸くずが全く出ないわけではないですが)

2026-02-09
用途: 荷造り作業
運輸・通信業

期待通りの商品でした。また、梱包の状態もよかったです。

対象商品 : 10784767
2025-12-03
用途: 梱包用
ひかり化成製造業

うちの会社は、これしか使えません
粘着力に優れてますし…お世話になっております

対象商品 : 10784751
2025-12-18
用途: 荷物の梱包
その他業種

手で切れるし、厚みも十分にありしっかりしているので便利だ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
1が参考にしています
2023-03-22
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
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする