曜日別特売

85100 長袖ブルゾン(春夏用)

85100 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂85100 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂85100 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂85100 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂85100 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂85100 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂85100 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂85100 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂

ファスナーやボタンなどの突起物の露出をなくした多機能ペアユニフォーム。
精巧さが要求される現場では、突起物がふとしたミスの原因になってしまうこともあります。引っ掛けや傷つけなどを防止するため、外側に突起物が出ないデザインに仕上げました。
帯電防止素材使用。
エコマーク認定商品。グリーン購入法判断基準対応商品です。
Cool Biz(クールビズ)対応商品。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、衿台下メッシュ、内ポケット、携帯電話収納ポケット種別長袖ブルゾンシリーズ85100・81100シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35生地エコドビークロス(リサイクル素材65%使用)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合名入れエコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1079829585100ブルーSS
10,600
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079830485100ブルーS
10,600
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079831385100ブルーM
10,600
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079832285100ブルーL
10,600
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079833185100ブルーLL
10,600
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079834785100ブルーEL
10,600
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079835685100ブルー4L
10,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079836585100ブルー5L
10,600
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079837485100シルバーSS
10,600
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079838385100シルバーS
10,600
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079839285100シルバーM
10,600
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079840185100シルバーL
10,600
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079841785100シルバーLL
10,600
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079842685100シルバーEL
10,600
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079843585100シルバー4L
10,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079844485100シルバー5L
10,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079845385100ネービーSS
10,600
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079846285100ネービーS
10,600
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079847185100ネービーM
10,600
5,190
5,709(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079848785100ネービーL
10,600
5,190
5,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
1079849685100ネービーLL
10,600
5,190
5,709(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月上旬
1079850585100ネービーEL
10,600
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079851485100ネービー4L
10,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079852385100ネービー5L
10,600
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする