曜日別特売

85104 長袖シャツ

85104 長袖シャツ - 自重堂85104 長袖シャツ - 自重堂85104 長袖シャツ - 自重堂85104 長袖シャツ - 自重堂85104 長袖シャツ - 自重堂85104 長袖シャツ - 自重堂85104 長袖シャツ - 自重堂85104 長袖シャツ - 自重堂

ファスナーやボタンなどの突起物の露出をなくした多機能ペアユニフォーム。
精巧さが要求される現場では、突起物がふとしたミスの原因になってしまうこともあります。引っ掛けや傷つけなどを防止するため、外側に突起物が出ないデザインに仕上げました。
帯電防止素材使用。
エコマーク認定商品。グリーン購入法判断基準対応商品です。
Cool Biz(クールビズ)対応商品。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖シャツシリーズ85100・81100シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35生地エコドビークロス(リサイクル素材65%使用)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合名入れエコマーク認定番号19 103 049内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1079925785104ブルーSS
8,100
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079926685104ブルーS
8,100
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079927585104ブルーM
8,100
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079928485104ブルーL
8,100
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079929385104ブルーLL
8,100
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079930285104ブルーEL
8,100
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079931185104ブルー4L
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079932785104ブルー5L
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079933685104シルバーSS
8,100
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079934585104シルバーS
8,100
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079935485104シルバーM
8,100
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079937285104シルバーLL
8,100
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079938185104シルバーEL
8,100
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079939785104シルバー4L
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079940685104シルバー5L
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079941585104ネイビーSS
8,100
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079942485104ネイビーS
8,100
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079943385104ネイビーM
8,100
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079944285104ネイビーL
8,100
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079945185104ネイビーLL
8,100
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079946785104ネイビーEL
8,100
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079947685104ネイビー4L
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079948585104ネイビー5L
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
1079936385104シルバーL
8,100
4,190
4,609(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする