ワシノ機器
コーン形テンポラリストレーナー
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
網目
40メッシュ
有効ろ過面積比
約0.5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10792397
TA
100
92
100
4
ステンレス(SUS304)
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
53618593
TA
125
115
125
5
-
SUS304(ステンレス)
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
53618609
TA
140
135
150
6
-
SUS304(ステンレス)
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材