曜日別特売

ステンレスオフセットリンク

ステンレスオフセットリンク - ゼクサスチェンステンレスオフセットリンク - ゼクサスチェン
用途ステンレスローラチェン用オフセットリンク材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブッシュ外径(R)(Φmm)
ピン径D(mm)
ローラ外径(R)(Φmm)
リンクプレート厚さT(mm)
リンクプレート高さH(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10812742SS35 OL5.083.58-1.258.97.469.5254.8
オープン
479
527(税込)
9日以内出荷
返品不可
10812776SS40 OL-3.967.921.511.6108.212.77.95
オープン
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
10812803SS50 OL-5.0810.16214.511.810.215.8759.53
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
10812837SS60 OL-5.9511.912.417.414.812.719.0512.7
オープン
919
1,011(税込)
10日以内出荷
返品不可
10812864SS80 OL-7.9315.883.223.41916.325.415.88
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
10812891SS100 OL-9.5319.05429.323.419.831.7519.05
オープン
3,698
4,068(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする