SK(新潟精機)
AAタイプピンゲージバラ
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途
穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)
40
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10816601
AA 0.550
0.550
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
10816617
AA 0.551
0.551
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816626
AA 0.552
0.552
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816635
AA 0.553
0.553
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816644
AA 0.554
0.554
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816653
AA 0.555
0.555
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816662
AA 0.556
0.556
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816671
AA 0.557
0.557
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816687
AA 0.558
0.558
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816696
AA 0.559
0.559
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816705
AA 0.560
0.560
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
10816714
AA 0.561
0.561
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816723
AA 0.562
0.562
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816732
AA 0.563
0.563
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816741
AA 0.564
0.564
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816757
AA 0.565
0.565
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816766
AA 0.566
0.566
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816775
AA 0.567
0.567
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816784
AA 0.568
0.568
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816793
AA 0.569
0.569
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816802
AA 0.570
0.570
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
10816811
AA 0.571
0.571
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816827
AA 0.572
0.572
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816836
AA 0.573
0.573
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816845
AA 0.574
0.574
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816854
AA 0.575
0.575
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816863
AA 0.576
0.576
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816872
AA 0.577
0.577
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816881
AA 0.578
0.578
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816897
AA 0.579
0.579
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816906
AA 0.580
0.580
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
10816915
AA 0.581
0.581
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816924
AA 0.582
0.582
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816933
AA 0.583
0.583
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816942
AA 0.584
0.584
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816951
AA 0.585
0.585
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
当日出荷
10816967
AA 0.586
0.586
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816976
AA 0.587
0.587
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816985
AA 0.588
0.588
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10816994
AA 0.589
0.589
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10817003
AA 0.590
0.590
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
10817012
AA 0.591
0.591
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10817021
AA 0.592
0.592
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10817037
AA 0.593
0.593
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10817046
AA 0.594
0.594
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10817055
AA 0.595
0.595
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10817064
AA 0.596
0.596
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10817073
AA 0.597
0.597
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10817082
AA 0.598
0.598
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
10817091
AA 0.599
0.599
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった