曜日別特売

AAタイプピンゲージバラ

AAタイプピンゲージバラ - SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ - SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ - SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ - SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ - SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ - SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ - SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。

用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10830601AA 1.9501.950
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10830617AA 1.9511.951
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830626AA 1.9521.952
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830635AA 1.9531.953
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830644AA 1.9541.954
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830653AA 1.9551.955
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830662AA 1.9561.956
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830671AA 1.9571.957
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830687AA 1.9581.958
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830696AA 1.9591.959
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830705AA 1.9601.960
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
10830714AA 1.9611.961
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830723AA 1.9621.962
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830732AA 1.9631.963
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830741AA 1.9641.964
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830757AA 1.9651.965
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830766AA 1.9661.966
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830775AA 1.9671.967
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830784AA 1.9681.968
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830793AA 1.9691.969
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830802AA 1.9701.970
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
10830811AA 1.9711.971
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830827AA 1.9721.972
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830836AA 1.9731.973
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830845AA 1.9741.974
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830854AA 1.9751.975
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
10830863AA 1.9761.976
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830872AA 1.9771.977
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830881AA 1.9781.978
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830897AA 1.9791.979
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830906AA 1.9801.980
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10830915AA 1.9811.981
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830924AA 1.9821.982
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830933AA 1.9831.983
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830942AA 1.9841.984
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830951AA 1.9851.985
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830967AA 1.9861.986
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830976AA 1.9871.987
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830985AA 1.9881.988
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10830994AA 1.9891.989
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10831003AA 1.9901.990
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10831012AA 1.9911.991
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10831021AA 1.9921.992
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10831037AA 1.9931.993
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10831046AA 1.9941.994
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10831055AA 1.9951.995
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10831064AA 1.9961.996
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10831073AA 1.9971.997
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10831082AA 1.9981.998
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
10831091AA 1.9991.999
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10830601
2023-08-27
用途: 穴検査用
T-WORKS製造業

精度穴(±0.02)加工後の検査用に購入しましたが、問題なく使用できコスパも良いのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする