AAタイプピンゲージバラ

AAタイプピンゲージバラ - SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ - SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ - SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ - SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ - SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ - SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ - SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ - SK(新潟精機)

最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。

用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全150種類を絞り込む
呼び径(mm)
150種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10836612AA 15.5015.50
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
10836621AA 15.5115.51
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836637AA 15.5215.52
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836646AA 15.5315.53
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
10836655AA 15.5415.54
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836664AA 15.5515.55
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10836673AA 15.5615.56
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836682AA 15.5715.57
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836691AA 15.5815.58
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836707AA 15.5915.59
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836716AA 15.6015.60
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836725AA 15.6115.61
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836734AA 15.6215.62
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836743AA 15.6315.63
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836752AA 15.6415.64
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836761AA 15.6515.65
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
10836777AA 15.6615.66
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836786AA 15.6715.67
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836795AA 15.6815.68
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836804AA 15.6915.69
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836813AA 15.7015.70
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836822AA 15.7115.71
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836831AA 15.7215.72
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836847AA 15.7315.73
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836856AA 15.7415.74
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836865AA 15.7515.75
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836874AA 15.7615.76
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836883AA 15.7715.77
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836892AA 15.7815.78
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836901AA 15.7915.79
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836917AA 15.8015.80
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
10836926AA 15.8115.81
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836935AA 15.8215.82
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836944AA 15.8315.83
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836953AA 15.8415.84
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10836962AA 15.8515.85
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
10836971AA 15.8615.86
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836987AA 15.8715.87
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10836996AA 15.8815.88
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837005AA 15.8915.89
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837014AA 15.9015.90
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
10837023AA 15.9115.91
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837032AA 15.9215.92
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837041AA 15.9315.93
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
10837057AA 15.9415.94
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837066AA 15.9515.95
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
10837075AA 15.9615.96
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10837084AA 15.9715.97
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
10837093AA 15.9815.98
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
10837102AA 15.9915.99
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする