クラス最強の締付トルクで長いねじも素早く締付け!狭い所でも取り回しやすい業界最短ボディ!
新開発eモーター(ブラシレスモーター)搭載で一充電当たりの作業量約1.3倍!
4段打撃力切替機構採用で小ねじから長ねじまで幅広く対応!
軽く・なめらかで疲れにくい引き力約1/2の電子式スイッチ採用!先端工具の収納に便利な新形ケース!
日立独自の「保護回路付」プロ仕様リチウムイオン電池搭載!
リチウムイオン電池の安全性を高め、長時間安定した性能を発揮
用途ボルトの連続締め付け、緩め作業に威力を発揮!バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])(強)0~2600、(中)0~2000、(弱2)0~1200、(弱1)0~500最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160[1630]ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン (BSL1430)蓄電池形名BSL1430(冷却対応)充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)本体寸法(長さL×高さH)(mm)138×238充放電回数約1300打撃数(min-1[回/分])(強)0~3200、(中)0~2400、(弱2)0~1500、(弱1)0~600付属品充電器(冷却機能付)、ケース、充電池×2個、No.2プラスビット六角軸二面幅(mm)6.35質量(kg)1.3内容量1台