WH14DBAL(2LSCK)(Y) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 34569412

コードレスインパクトドライバ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34569412 品番WH14DBAL(2LSCK)(Y)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

クラス最強の締付トルクで長いねじも素早く締付け!狭い所でも取り回しやすい業界最短ボディ!
新開発eモーター(ブラシレスモーター)搭載で一充電当たりの作業量約1.3倍!
4段打撃力切替機構採用で小ねじから長ねじまで幅広く対応!
軽く・なめらかで疲れにくい引き力約1/2の電子式スイッチ採用!先端工具の収納に便利な新形ケース!
日立独自の「保護回路付」プロ仕様リチウムイオン電池搭載!
リチウムイオン電池の安全性を高め、長時間安定した性能を発揮

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)約22 回転数(min-1[回/分])(強)0〜2600、(中)0〜2000、(弱2)0〜1200、(弱1)0〜500 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160[1630] ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 バッテリーリチウムイオン (BSL1430) 蓄電池形名BSL1430(冷却対応) 充電器形名UC18YSL2(冷却機能付) 本体寸法(長さL×高さH)(mm)138×238 充放電回数約1300 打撃数(min-1[回/分])(強)0〜3200、(中)0〜2400、(弱2)0〜1500、(弱1)0〜600 付属品充電器(冷却機能付)、ケース、充電池×2個、No.2プラスビット 六角軸二面幅(mm)6.35 アクティブイエロー 質量(kg)1.3 用途ボルトの連続締め付け、緩め作業に威力を発揮! トラスコ品番355-4538

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10935547
2016-03-16
用途:
大工仕事やタイヤ交換

購入後5年以上使用していますが、パワー&充電池の持ち共に購入当時と変わりなく、非常に耐久性のある商品です。

対象商品:
10935547
2012-01-28
用途:
機械整備
農・林・水産業

とても使いやすく、トルクの強さ調整4段階あるのが良い。
電池残量も確認できるのも良い。

対象商品:
10935547
2011-01-27
用途:
船舶での作業をメインで使っています。4分ナットの締め付けなら増し締めをしなくてイイ位しまります。
有限会社井田漁業 様

パワー、グリップ感共に大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする