木材水分計 TG-101

木材水分計 TG-101 - サンコウ電子

アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。
広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替

用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード)仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定付属品バッグ、予備針、六角レンチ質量(g)320使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ測定方式電気式プローブ小型差込式2針電極表示方式LCDデジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150表示分解能0.1% 1(MCモード)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.1、MCモード/1内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10924837TG-101
105,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64988885TG-101(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
127,000
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする