コンパクトツール
ウールバフ
磨き用バフ
外径(Φmm)
175
厚さ(mm)
20
トラスコ品番
807-1365
色
黄
質量(g)
50
タイプ
肌調整他用
内径(Φmm)
80
取付け方法
マジック式(約Φ145~150のバフパッド)
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10925573
21337
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください