高圧エアインパクトドライバ

高圧エアインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)

作業に合わせて締付速度が設定可能 (締付速度4段切替)。
カムアウトとねじ倒れを減少させる低速時無段変速機構。回転式大形フック付。

回転数(min-1[回/分])0~10000 締付け能力(mm)木工用Φ3.5~Φ5.6ねじ(ビス) 付属品No2プラスビット(65mm)・六角棒スパナ・油さし・ケース 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.98~2.26 六角軸二面幅(mm)6.35 アズワン品番64-7057-15 使用ホース高圧専用 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10935714 WH12H2
67,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする