卓上丸のこ(スライド方式)

卓上丸のこ(スライド方式) - HiKOKI(旧:日立工機)
最大切断寸法(mm)
角度切断
ヘッド角度:[0°](ターンテーブル0°)H40×W182、H50×W150(ターンテーブル左右回転45°)H40×W127、H50×W100(ターンテーブル右回転57°)H40×W98、H50×W75
傾斜切断
ヘッド角度:[左傾斜45°](ターンテーブル0°)H30×W182、H36×W150
ヘッド角度:[右傾斜45°](ターンテーブル0°)H35×W182、H40×W150
複合切断
ヘッド角度:[左傾斜45°](ターンテーブル左右回転45°)H30×W127、H36×W100
ノコ刃外径(Φmm)165取付穴径(Φmm)20対応材質木工用/樹脂用/アルミ用無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200電源(V)単相100全負荷電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・4.5カーボンブラシ番号(下二桁)21内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10935967C6RSH8.9チップソー(刃数60)・ダストバック・ボックススパナ(10mm)・バイス組
89,000
取扱い終了
10935976C6RSB8.7チップソー(刃数60 コードNo.0032-5959)・ダストバック・ボックススパナ(10mm)・バイス組
79,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする