HiKOKI(旧:日立工機)
10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ
軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M4~M8
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※(NN)は本体のみで充電池、充電器は別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
回転数(min
-1
[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min
-1
[打撃/分])
ねじ締め能力(mm)ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75224012
WH10DCL (NN)
30(306)
0~2100
10.8
0~3000
M4~M10
¥
32,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
63866445
WH10DCL (LMSK)
30(306)
0~2100
10.8
0~3000
M4~M10
¥
44,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
10936362
WH10DCL(LCSK)
30(306)
-
10.8
0~3000
M4~M10
¥
33,300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください