HiKOKI(ハイコーキ)
鉄筋カットベンダ
(1件のレビュー)
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~180
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
43
付属品
六角棒スパナ(M5)、カッタ
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
曲げ能力(鉄筋)(mm)
切断能力(mm)鉄筋
電流(A)
消費電力(W)
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
曲げ半径(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10936511
VB16Y
D10、D13、D16
(鉄筋)D10、D13、D16
6
570
4.1
19
17
¥
242,800
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10936502
VB13Y
D10、D13
(鉄筋)D10、D13
3
285
3.6
12.5
11.5
¥
183,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください