セーバソー
低振動システム「UVP」搭載で作業時の振動を低減。スイング機構とハイパワーモーターで速い切断スピード。
- 付属品
- 湾曲ブレードNo.141、ケース
- トラスコ品番
- 354-4150
- 質量(kg)
- 4.4(コードを除く)
- 電源(V)
- 単相100
- 消費電力(W)
- 1430
- 対応材質
- 鉄工用/木工用/樹脂用/アルミ用
- コード長さ(m)
- 2心・2.5
- 全負荷電流(A)
- 15
- 切断能力(mm)軟鋼板
- 19(No.121ブレード使用時)
- 切断能力(mm)パイプ
- 130(全長228mmブレード使用時)
- 切断能力(mm)木材
- 120(全長228mmブレード使用時)
- カーボンブラシ番号(下二桁)
- 43
- 最大ストローク(mm)
- 32
- 無負荷ストローク数(min-1)
- 0~3000
- 内容量
- 1台
切断/曲げ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10936536 | CR13VBY | 58071781 | CR13VBY2 | ![]() | 電子セーバソー | HiKOKI(ハイコーキ) | 1台 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12








