曜日別特売
CR13VBY セーバソー HiKOKI(ハイコーキ) 10936536

セーバソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
10936536
品番
CR13VBY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,600

低振動システム「UVP」搭載で作業時の振動を低減。スイング機構とハイパワーモーターで速い切断スピード。

付属品
湾曲ブレードNo.141、ケース
トラスコ品番
354-4150
質量(kg)
4.4(コードを除く)
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用/アルミ用
コード長さ(m)
2心・2.5
全負荷電流(A)
15
切断能力(mm)軟鋼板
19(No.121ブレード使用時)
切断能力(mm)パイプ
130(全長228mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
120(全長228mmブレード使用時)
カーボンブラシ番号(下二桁)
43
最大ストローク(mm)
32
無負荷ストローク数(min-1)
0~3000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10936536CR13VBY58071781CR13VBY2CR13VBY 電子セーバソー HiKOKI(ハイコーキ) 58071781電子セーバソーHiKOKI(ハイコーキ)1台
¥42,980
税込¥47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする