TACT(タクト)
タクトジスク 非金属用(普通回転 12000回転以下用)
コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
厚さ(mm)
6
タイプ
非金属用
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10935075
T4-220
220
100
15
非金属
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10935041
T3-24
24
100
15
非金属
¥
12,500
取扱い終了
10935057
T3-80
80
100
15
非金属
¥
12,500
取扱い終了
10935066
T3-120
120
100
15
非金属
¥
12,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
タクトのゴム砥石で 簡単に
参考になった