曜日別特売

TESTO540照度計

TESTO540照度計 - testo(テストー)
(1件のレビュー)

センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。

仕様ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池トラスコ品番333-7472質量(g)53(電池除く)外形寸法(mm)133×46×25(保護キャップ装置除く)精度(照度)±3%(基準との比較)分解能(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx)バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)測定範囲(Lux)0~99999動作温度(℃)0~50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
109366760560 0540
32,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 建築設備定期検査の非常灯点灯試験時に使用
国井建築検査所建設業・工事業

金属製の保護カバーが付いておりボタンのご動作を防いでくれます。
重量も軽く何箇所も測定する時に疲れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする