曜日別特売
(21件のレビュー)

装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。
米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認可のN95マスクで、災害やパンデミックのための備蓄用におススメの製品です。
ノーズクリップが簡単に曲がり、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。
カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。

用途微粒子状物質PM2.5 対策、感染症予防、事業継続計画(BCP)備蓄、災害備蓄など入数(枚)20内容量1箱(20枚)
注意
※労働安全衛生法に基づく防じんマスクではありませんので、使用に際してはご注意ください。局排措置をおこない、許容濃度以下でご使用ください。。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
規格
吸気抵抗(Pa)
粒子捕集効率(%)
排気抵抗(Pa)
寸法(縦×横)(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
109353738210 N95-----125×135-
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
360226918110SオーバーヘッドN9550以下95.0以上35以下110×120S
2,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
360226918110S52887162MONO-N958110S N95マスク カップ型 モノタロウ 52887162N95マスク カップ型モノタロウ1箱(20枚)
1,298
税込1,428
メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 屋内作業時、業者との打ち合わせ時
不動産業

ゴムも本体もしっかりしていて顔をきっちり覆い密着する。大きめだが小顔の女性でも大丈夫。大きなカップ型のせいで目立つが、感染症蔓延時にもこれをつけているだけで安心だった。見た目より機能性。

2025-05-21
用途: 塗装作業
有限会社八巻鉄工

低価格のわりには、密着性気密性がよく何回か繰り返し使用しています。

対象商品 : 10935373
2023-05-14
用途: インナーマスクとして
ドラッグ愛敬サービス業

インナーマスクとして使い捨てマスクの中に使っています。以前はSサイズを使用していましたが見つからずレギュラーサイズを使用しています。口元に空間が出来てマスクしようが苦になりません。数回使いまわしで使用しています。

対象商品 : 10935373
2022-12-31
用途: 外出時

この商品はおすすめです。息もしやすくN95なので他のマスクより安心です。

対象商品 : 10935373
2022-04-24
用途: 受付の仕事中に使用

今まで3種のN95マスクを使用しています。
まず箱にシールがあり開封を確認、中のビニール袋にクリップ。 本物を実感!
本体を装着するとフィット感が強い。ほっぺたが少し膨らむ!
当然ゴム紐の取付け方法も違う。
外部空気をろ過して呼吸している感が強い。

2が参考にしています
対象商品 : 10935373
2020-07-10
用途: 教育実習作業
株式会社アスク不動産業

唇がこすれなくて、良かった。多少息が苦しくなるが快適です。

対象商品 : 10935373
2017-09-18
用途: 感染防止
コスモ電気通信工業有限会社建設業・工事業

密着度は十分あります。でも結構息苦しい。装着したまま寝れません

2016-03-12
用途: 粉塵作業
建設業・工事業

かなり粉塵がキツイ時はDS2マスク、軽い粉塵の時は このマスクを使います。
[ゴムがキツイ]と書かれている方がおられましたが、私は装着する前に予めゴムを手で伸ばしておきます。するとある程度自分の顔サイズに合わせられるので丁度良いです。
その時、ゴムの付け根を押さえておかないと千切れてしまいますので注意が必要ですが。
極小な粉塵を防ぐ為には少しキツイくらいがいいかなと私は思います。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする