TACT(タクト)
軸付研磨砥石SW(一般金属用)
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途
金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
仕様
軸付
材質
SW
タイプ
一般金属用
適合材
一般金属
全56種類を絞り込む
軸径(Φmm)
3
6
砥石径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
13
15
20
25
粒度
選択してください
80
120
180
220
320
500
1000
内容量
1袋(10本)
1袋(20本)
56種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
砥石径(Φmm)
長さ(mm)
粒度
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10937184
SW041380
1袋(20本)
3
4
13
80
赤
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937324
SW061780
1袋(20本)
3
6
17
80
赤
¥
5,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937464
SW082080
1袋(20本)
3
8
20
80
赤
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
10937604
SW102080
1袋(20本)
3
10
20
80
赤
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937744
SW132080
1袋(20本)
3
13
20
80
赤
¥
8,220
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937884
SW152080
1袋(20本)
3
15
20
80
赤
¥
8,920
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10938024
SW202580
1袋(10本)
6
20
25
80
赤
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
10938164
SW252580
1袋(10本)
6
25
25
80
赤
¥
9,290
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
10937193
SW0413120
1袋(20本)
3
4
13
120
青
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937333
SW0617120
1袋(20本)
3
6
17
120
青
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10937473
SW0820120
1袋(20本)
3
8
20
120
青
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937613
SW1020120
1袋(20本)
3
10
20
120
青
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937753
SW1320120
1袋(20本)
3
13
20
120
青
¥
8,220
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937893
SW1520120
1袋(20本)
3
15
20
120
青
¥
8,920
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10938033
SW2025120
1袋(10本)
6
20
25
120
青
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10938173
SW2525120
1袋(10本)
6
25
25
120
青
¥
9,290
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937202
SW0413180
1袋(20本)
3
4
13
180
黄
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937342
SW0617180
1袋(20本)
3
6
17
180
黄
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10937482
SW0820180
1袋(20本)
3
8
20
180
黄
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937622
SW1020180
1袋(20本)
3
10
20
180
黄
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937762
SW1320180
1袋(20本)
3
13
20
180
黄
¥
8,220
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937902
SW1520180
1袋(20本)
3
15
20
180
黄
¥
8,920
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10938042
SW2025180
1袋(10本)
6
20
25
180
黄
¥
7,860
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10938182
SW2525180
1袋(10本)
6
25
25
180
黄
¥
9,290
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937211
SW0413220
1袋(20本)
3
4
13
220
緑
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937351
SW0617220
1袋(20本)
3
6
17
220
緑
¥
5,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10937491
SW0820220
1袋(20本)
3
8
20
220
緑
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937631
SW1020220
1袋(20本)
3
10
20
220
緑
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937771
SW1320220
1袋(20本)
3
13
20
220
緑
¥
8,220
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937911
SW1520220
1袋(20本)
3
15
20
220
緑
¥
8,920
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10938051
SW2025220
1袋(10本)
6
20
25
220
緑
¥
7,860
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10938191
SW2525220
1袋(10本)
6
25
25
220
緑
¥
9,290
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937227
SW0413320
1袋(20本)
3
4
13
320
紫
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937367
SW0617320
1袋(20本)
3
6
17
320
紫
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10937507
SW0820320
1袋(20本)
3
8
20
320
紫
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937647
SW1020320
1袋(20本)
3
10
20
320
紫
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937787
SW1320320
1袋(20本)
3
13
20
320
紫
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937927
SW1520320
1袋(20本)
3
15
20
320
紫
¥
9,780
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10938067
SW2025320
1袋(10本)
6
20
25
320
紫
¥
8,750
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10938207
SW2525320
1袋(10本)
6
25
25
320
紫
¥
10,710
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937236
SW0413500
1袋(20本)
3
4
13
500
茶
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937376
SW0617500
1袋(20本)
3
6
17
500
茶
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
10937516
SW0820500
1袋(20本)
3
8
20
500
茶
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937656
SW1020500
1袋(20本)
3
10
20
500
茶
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937796
SW1320500
1袋(20本)
3
13
20
500
茶
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937936
SW1520500
1袋(20本)
3
15
20
500
茶
¥
9,780
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10938076
SW2025500
1袋(10本)
6
20
25
500
茶
¥
8,750
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10938216
SW2525500
1袋(10本)
6
25
25
500
茶
¥
10,710
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937245
SW04131000
1袋(20本)
3
4
13
1000
灰
¥
6,860
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937385
SW06171000
1袋(20本)
3
6
17
1000
灰
¥
6,860
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ