曜日別特売

軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用)

軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用) - TACT(タクト)軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用) - TACT(タクト)軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用) - TACT(タクト)軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用) - TACT(タクト)軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用) - TACT(タクト)軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用) - TACT(タクト)

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。

用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り軸径(Φmm)3砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3タイプ一般金属用仕様アングル材質SW最高回転数(min-1[r.p.m])15000適合材一般金属内容量1袋(10本)
全6種類を絞り込む
粒度
6種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10938304AW8080
7,800
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
10938313AW120120
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10938322AW180180
7,800
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
10938331AW220220
7,800
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
10938347AW320320
8,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
10938356AW500500
8,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする