TACT(タクト)
軸付アングル砥石BK(微研削用)
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途
金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
仕様
アングル
材質
BK
軸径(Φmm)
3
色
灰
タイプ
微研削用
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥石径(Φmm)
30
厚さt(mm)
3
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10938426
ABW80
80
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10938435
ABW120
120
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください