特専ロング

特専ロング - オルファ特専ロング - オルファ
(4件のレビュー)

1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない薄刃の特専黒刃ロングを装着した小型カッターです。
グリップは、ラバー製の滑り止め付き。

ブラック/イエロートラスコ品番360-7674質量(g)28刃厚(mm)0.3適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10951771152B
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オルファ<内装プロ用シリーズ>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10951771
2024-08-31
用途: 細密切断
建設業・工事業

幅1MMでも、勿論、材料はしっかり固定、満足のいく切れ味。
旧来の製品、50㎜までは切れても,80mmは無理。
大満足。

対象商品 : 10951771
2021-10-29
用途: クロス貼替え作業時。

長年この商品を使用していますが、使いやすいくて壊れにくく凄く良いと思います。

対象商品 : 10951771
2020-10-08
用途: クロスを貼る

クロス職人からの声で生まれたたげ申し分なし。ただ前のモデルはロックがなくて使い辛いなと思っていたら、直ぐにロック付きにモデルチェンジしたので無駄なお金を使いました。

対象商品 : 10951771
2014-08-31
用途: 様々な
尺八工房 芳昭

やはりメーカー品は違います。100円ショップの物でも事足りますが、がたつき等作りが違います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする