NSK(ナカニシ)
ワイヤーラップツール(シャンク径3mm)
円筒内面、曲面仕上げ等、さまざまな加工に応用できる便利なツールです。
ピアノ線を結束させています
用途
ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取り作業が可能です。
ワイヤー線の弾力性により加工物形状に沿ってバリ取りができます。
ワイヤー線の表面粗さを砥石により加工修正できるので、バリの大きさや仕上げ面粗さにも対応可能です
外径(Φmm)
4
刃長(mm)
30
全長(mm)
72
軸径(Φmm)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
※全長が長いため必ず最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10956434
51661
297-4819
7.7
4本線
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
10956443
51662
297-4827
8
6本線
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
10956452
51663
297-4835
8.9
12本線
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください