曜日別特売

フェルトバフ(シャンク径3mm)

フェルトバフ(シャンク径3mm) - NSK(ナカニシ)フェルトバフ(シャンク径3mm) - NSK(ナカニシ)フェルトバフ(シャンク径3mm) - NSK(ナカニシ)フェルトバフ(シャンク径3mm) - NSK(ナカニシ)フェルトバフ(シャンク径3mm) - NSK(ナカニシ)フェルトバフ(シャンク径3mm) - NSK(ナカニシ)フェルトバフ(シャンク径3mm) - NSK(ナカニシ)フェルトバフ(シャンク径3mm) - NSK(ナカニシ)
(1件のレビュー)
軸径(Φmm)3内容量1パック(10本)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
フェルト長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
109566875331341550297-485131
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
109566965331451550297-486031
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
109567055331561550297-487832
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
109567145331681650297-488631
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1095672353317102050297-489436
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1095673253318122055297-490840
5,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1095675753320152055297-492450
6,100
6,098
6,708(税込)
当日出荷
109567755335161348297-494128
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
109567845335281350297-495931
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1095679353353102048297-496731
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1095680253354132048297-497537
5,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
109568115335722545297-498343
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5556714753321---476-998873
6,500
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556716553356---477-013735
4,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556722653378---477-023433
6,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
109566715331112-47297-484331
4,400
取扱い終了
1095674153319131348297-491636
3,700
取扱い終了
1095676653322252055297-493291
5,100
取扱い終了
109568275335822545297-499137
5,500
取扱い終了
5556693753309---476-997027
4,300
取扱い終了
5556713853312---831-496838
4,700
取扱い終了
5556715653355---477-012955
4,600
取扱い終了
5556717453371---477-019628
2,800
取扱い終了
5556718353372---477-020031
2,800
取扱い終了
5556719953373---831-497333
2,800
取扱い終了
5556720853374---477-021830
2,800
取扱い終了
5556721753377---477-022629
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10956687
2019-08-29
用途: 超硬研磨等
製造業

非常に使用具合が良いです。
10年以上使用していますが、品質にブレが無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする