NSK(ナカニシ)
超硬アロイカッター
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(mm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10956942
24611
-
3
超硬
-
38
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10956951
24612
-
3
超硬
-
37
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
69451752
24621
2.5
3
超硬
11.0
38
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10956924
24622
-
3
超硬
-
38
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10956933
24623
-
3
超硬
-
44
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10956906
24631
-
3
超硬
-
38
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10956915
24632
-
3
超硬
-
44
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451768
24641
3.0
3
超硬
5.5
38
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69451777
24642
6.3
3
超硬
9.5
42
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957021
24646
-
3
超硬
-
44
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10956967
24651
-
3
超硬
-
38
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957003
24652
-
3
超硬
-
38
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957012
24653
-
3
超硬
-
38
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
10956976
24654
-
3
超硬
-
45
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10956985
24661
-
3
超硬
-
38
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10956994
24663
-
3
超硬
-
48
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55568836
24635
3
3
-
14
38
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568845
24636
6.3
3
-
12.7
45
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568854
24645
3
3
-
12.7
38
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568863
24662
3
3
-
16
38
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください