NSK(ナカニシ)
SP電着小径ダイヤ& CBNバー
軸径(Φmm)
3
粒度
#325
砥粒
ダイヤモンド
全長(mm)
50
質量(g)
8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
先端径(Φmm)
全長(mm)
粒度
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10957362
11853
3
0.5
50
#325
60000
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957371
11854
3
0.6
50
#325
60000
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957387
11855
3
0.7
50
#325
60000
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957396
11856
3
0.8
50
#325
60000
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957405
11857
3
0.9
50
#325
60000
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957414
11858
3
1.0
50
#325
60000
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください