ZTEC
バリキラー フレキシブルジスク 5枚入
研削性を持たせつつ研磨加工が可能!
弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
用途
ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
100
穴径(Φmm)
15
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10981171
ZSFF-5-46
#46
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
10981187
ZSFF-5-80
#80
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
10981196
ZSFF-5-120
#120
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
10981205
ZSFF-5-180
#180
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
10981214
ZSFF-5-240
#240
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
10981223
ZSFF-5-360
#360
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください