バリキラー フレキシブルジスク 6点セット

バリキラー フレキシブルジスク 6点セット - ZTEC

研削性を持たせつつ研磨加工が可能!
弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!

用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等粒度#46・80・120・180・240・360厚さ(mm)7寸法(mm)100穴径(Φmm)15適合材ステンレス・アルミ・銅等内容量1セット(6枚組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10981241ZSFF-6
21,600
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする