曜日別特売

O2センサソケットセット

O2センサソケットセット - KTCO2センサソケットセット - KTCO2センサソケットセット - KTCO2センサソケットセット - KTC
(10件のレビュー)

O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。

トラスコ品番823-0839セット内容O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A]質量(g)220内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10964667ATD5012
5,710
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10964667
2019-10-30
用途: 車の O2センサー交換用
製造業

ソケットサイズも22mmと長く、差込角9.5sq.と二面幅19mmと使い分けが出来るのも便利です。12角、スリット幅8mmの設定も使い易いです。
何より、O2センサーがガチガチに固着している場合が多いのですが、安心して力を掛けられます。信頼出来る工具です。

対象商品 : 10964667
2017-11-23
用途: 車両のO2センサー交換に。
富田防災ビジョン建設業・工事業

KTC製なので安心です。このソケットのおかげで、センサーを簡単に外すことができました。

1が参考にしています
対象商品 : 10964667
2016-11-15
用途: o2センサー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

車種によりソケットだけだと回せない場合が多いので、セットでの購入をオススメします。

1が参考にしています
対象商品 : 10964667
2016-08-20
用途: エンジン修理

o2センサーの脱着ですが、この工具でないと外せない箇所にあるためどうしても買わざるをえなかったです
おかげさまで一発で外せました

対象商品 : 10964667
2016-05-07
用途: ステージア NM35 O2センサー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

作業時間が、半分以上短縮できたような気がします。

対象商品 : 10964667
2015-07-30
用途: O2センサー 交換
有限会社蔵波オートクリニック

L150ターボの場合普通のレンチでははいらないがこの道具では簡単に交換出来た。良かった。

対象商品 : 10964667
2017-10-15
用途: エキパイ側のO2センサー交換

かなり硬くても舐めることなく、確実に緩めることが出来ます。

対象商品 : 10964667
2015-07-07
用途: O2センサーの着脱

工具がかけやすくなって作業がスムーズに出来た。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする